L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI039T1 ALIM. HI-EFF. 350-1050MA 39W VIN230 PFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 15...39 W
Ausgangsstrom - 350...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072283745
Artikelnummer
L&LACUNI039T1
Herstellernummer
ACUNI039T1
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
15...39 W
Ausgangsstrom:
350...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II



