L&L LUCE E LIGHT - L&LA312350QL ALIM OUT350MA 115-230V 17W 125X40X30 - A312350QL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 1...1 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071894607
Artikelnummer
L&LA312350QL
Herstellernummer
A312350QL
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
1...1 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm