Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA310500IP67 ALIM 5-10 LED 500MA VIN240AC 45X118MM - A310500IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 45...45 V

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070027808

Artikelnummer

L&LA310500IP67

Herstellernummer

A310500IP67

Hersteller

L&L

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

45...45 V

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

120 mm

Durchmesser:

45 mm

Alimentatori elettronici in corrente continua per power LED e moduli LED 20W 45Vout 500mAcost.