Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA19350QL ALIM OUT350MA 115-230V 15W 115X35X20 - A19350QL

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LA19350QL ALIM OUT350MA 115-230V 15W 115X35X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 36...36 V

  • Ausgangsleistung - 1...1 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070221220

Artikelnummer

L&LA19350QL

Herstellernummer

A19350QL

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

36...36 V

Ausgangsleistung:

1...1 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

115 mm

È possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (cavo fino a 2.5mm2; 14-26AWG). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm- max. 8mm. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Adatto all'alimentazione di power LED e moduli LED. Possibilità di accesione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente.