Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA19220TC ALIM OUT60-360MA 115-240V 15W 115X35X20 - A19220TC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 41.5...41.5 V

  • Ausgangsleistung - 2.5...15 W

  • Ausgangsstrom - 60...360 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074963553

Artikelnummer

L&LA19220TC

Herstellernummer

A19220TC

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

41.5...41.5 V

Ausgangsleistung:

2.5...15 W

Ausgangsstrom:

60...360 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

34 mm

Länge:

115 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatori elettronici in corrente continua per power LED con DIP-SWITCH 2.5-15W 41.5VDC.