L&L LUCE E LIGHT - L&LA15500QL ALIM OUT500MA 115-230VAC 12W 115X35X20 - A15500QL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 2...2 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071993737
Artikelnummer
L&LA15500QL
Herstellernummer
A15500QL
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
2...2 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
115 mm