L&L LUCE E LIGHT - L&LA13700QL ALIM 1-3 LED 700MA VIN240AC 115X35X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 18...18 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071607771
Artikelnummer
L&LA13700QL
Herstellernummer
A13700QL
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
18...18 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
115 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II