L&L LUCE E LIGHT - L&LA13350VL ALIM OUT350MA VIN115-230AC 8W 68X42X22 - A13350VL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Packung
1 ST
EAN
7449071158402
Artikelnummer
L&LA13350VL
Herstellernummer
A13350VL
Hersteller
L&L
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Ausgangsleistung:
1...1 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
21 mm


