KU DISTRIBUTION SRL - KUDT1049B KU 2300 TC 4G2.5 MMQ GRIGIO 7001 - T1049B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
7449079358309
Artikelnummer
KUDT1049B
Herstellernummer
T1049B
Hersteller
KUD
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V
Cavi unipolari e multipolari, controllo e comando, 0,6/1kV , non armati, specifici per installazione a bordo macchina per il mercato USA costruiti a norma Listed UL 1277. Possono essere installati in canaline, in condotti e direttamente a terra (scoperti), come collegamento del quadro elettrico alla macchina e alla principale sorgente di alimentazione, in accordo elle normative NEC art. 336.10 e in aree classificate Classe I, Div. 2 art. 336, 392 e 501 NEC (Nationale Electrical Code o NFPA 70). Sono inoltre cavi classificati MTW in accordo alla normativa UL 1063 e idonei all’istallazione in macchinari anche in presenza di oli e di loro miscele (immersione sporadica, per utilizzo differente contattare UNIKA Spa) e in ambienti secchi e umidi. Sono presentiinoltre i marchi riconosciuti AWM UL/CSA style 2587 90°C 600V.


