KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W20B CAVO NAVALE SH-CI-C-U 2X1 MMQ GRIGIO RAL - N6W20B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 150 V
Leiter-Oberfläche - verkupfert
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Nennspannung U - 250 V
Packung
1 M
EAN
7449079905428
Artikelnummer
KUDN6W20B
Herstellernummer
N6W20B
Hersteller
KUD
Nennspannung U0:
150 V
Leiter-Oberfläche:
verkupfert
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U:
250 V
Material Bewehrung:
Aluminium


