Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W11M CAVO NAVALE SH-CI-C-U 3X0.75 MMQ GRIGIO - N6W11M

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W11M CAVO NAVALE SH-CI-C-U 3X0.75 MMQ GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 150 V

  • Leiter-Oberfläche - verkupfert

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen, vernetzt (VPE)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Nennspannung U - 250 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449078859012

Artikelnummer

KUDN6W11M

Herstellernummer

N6W11M

Hersteller

KUD

Nennspannung U0:

150 V

Leiter-Oberfläche:

verkupfert

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Nennspannung U:

250 V

Material Bewehrung:

Aluminium

Cavi di controllo e strumentazione, schermati sul totale, non armati 150/250V (300V). Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo allaIEC 60092-376. Schermatura Nastro Alluminio/Poliestere + drain wire. Guaina esterna in compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-376; Colore: grigio (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D