Startseite
Nicht mehr in Produktion

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN402ASB SH-PC-U-F S95 2X4 ARANCIO - N402ASB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN402ASB SH-PC-U-F S95 2X4 ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

940 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077426093

Artikelnummer

KUDN402ASB

Herstellernummer

N402ASB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

11.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN402ASB - SH-PC-U-F S95 2X4 ARANCIO