KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2127B CAVO NAVALE SH-PC-U 12X1.5 MMQ NERO RAL9 - N2127B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 M
EAN
7449078670433
Artikelnummer
KUDN2127B
Herstellernummer
N2127B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
15.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V