Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2077B CAVO NAVALE SH-PC-U 7X1.5 MMQ NERO RAL90 - N2077B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2077B CAVO NAVALE SH-PC-U 7X1.5 MMQ NERO RAL90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Ader-Kennzeichnung - Ziffern

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076991820

Artikelnummer

KUDN2077B

Herstellernummer

N2077B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

11.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 7X1 5 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse