Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2059B CAVO NAVALE SH-PC-U 5X2.5 MMQ UNEL S2 NE - N2059B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2059B CAVO NAVALE SH-PC-U 5X2.5 MMQ UNEL S2 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.153 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078552937

Artikelnummer

KUDN2059B

Herstellernummer

N2059B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

5

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

11.8 mm

Nennspannung U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN2059B - SH-PC-U 5X2 5 NERO