Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN204EB CAVO NAVALE SH-PC-U 4X16 MMQ UNEL S2 NER - N204EB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN204EB CAVO NAVALE SH-PC-U 4X16 MMQ UNEL S2 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449078737303

Artikelnummer

KUDN204EB

Herstellernummer

N204EB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

18.9 mm

Nennspannung U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN204EB - SH-PC-U 4X16 NERO