KU DISTRIBUTION SRL - KUDN203BB CAVO NAVALE SH-PC-U 3X6 MMQ UNEL S2 NERO - N203BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
940 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449078670525
Artikelnummer
KUDN203BB
Herstellernummer
N203BB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
12.5 mm
Nennspannung U:
1 V


