Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN203AB CAVO NAVALE SH-PC-U 3X4 MMQ UNEL S2 NERO - N203AB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN203AB CAVO NAVALE SH-PC-U 3X4 MMQ UNEL S2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078670488

Artikelnummer

KUDN203AB

Herstellernummer

N203AB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

11.1 mm

Nennspannung U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 3X4 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse