Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN202BB CAVO NAVALE SH-PC-U 2X6 MMQ UNEL S2 NERO - N202BB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN202BB CAVO NAVALE SH-PC-U 2X6 MMQ UNEL S2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078670518

Artikelnummer

KUDN202BB

Herstellernummer

N202BB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

11.4 mm

Nennspannung U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 2X6 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse