KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201PB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X240 MMQ NERO RAL90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 240
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449078966376
Artikelnummer
KUDN201PB
Herstellernummer
N201PB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
240
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
27.5 mm
Nennspannung U:
1 V