KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201NB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X185 MMQ NERO RAL90 - N201NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 185 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449078670549
Artikelnummer
KUDN201NB
Herstellernummer
N201NB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Außendurchmesser ca.:
24.7 mm
Nennspannung U:
1 V


