Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201KB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X95 MMQ NERO RAL900 - N201KB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201KB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X95 MMQ NERO RAL900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 95 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449076991868

Artikelnummer

KUDN201KB

Herstellernummer

N201KB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

95 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

17.9 mm

Nennspannung U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 1X95 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse