KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201HB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X50 MMQ NERO RAL900 - N201HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 M
EAN
7449077026811
Artikelnummer
KUDN201HB
Herstellernummer
N201HB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
13.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V