Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201AB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X4 MMQ NERO RAL9005 - N201AB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201AB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X4 MMQ NERO RAL9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

392 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079365994

Artikelnummer

KUDN201AB

Herstellernummer

N201AB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Nennspannung U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN201AB - SH-PC-U 1X4 NERO