KU DISTRIBUTION SRL - KUDN104FB CAVO NAVALE SH-PC-A 4X25 MMQ UNEL S2 NER - N104FB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Bewehrung/Armierung - Draht
Material Bewehrung - Stahl
Nennspannung U0 - 0.6 V
Packung
1 M
EAN
7449070329933
Artikelnummer
KUDN104FB
Herstellernummer
N104FB
Hersteller
KUD
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
Draht
Material Bewehrung:
Stahl
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V


