KU DISTRIBUTION SRL - KUDN103FB CAVO NAVALE SH-PC-A 3X25 MMQ UNEL S2 NER - N103FB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
7449075830991
Artikelnummer
KUDN103FB
Herstellernummer
N103FB
Hersteller
KUD
Nennspannung U0:
0.6 V
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
1 V
Material Bewehrung:
Stahl


