Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD9023M KU 300C 2X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD9023M KU 300C 2X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 100 M

EAN

7449074898251

Artikelnummer

KUD9023M

Herstellernummer

9023M

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Ader-Zahl:

2

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

grau

La serie KU300 e è costituita da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati al controllo e segnalamento delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati in idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/3361 per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere al freddo a temperature fino a -30°C.