Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD8082B KU 300 8X0.25 GRIGIO RAL7001 DIN47100

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD8082B KU 300 8X0.25 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449074735921

Artikelnummer

KUD8082B

Herstellernummer

8082B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grau

La serie KU300 è composta da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati al controllo e segnalamento delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principalioli industriale. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati in idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle Norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°c.