KU DISTRIBUTION SRL - KUD3C047B UNIDRALL50004G1.5+(2X1)ARANCIORAL2003 - 3C047B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449074875979
Artikelnummer
KUD3C047B
Herstellernummer
3C047B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUD3C047B - UNIDRALL 5000 4G1.5 (2X1) ARANCIO RAL200


