KU DISTRIBUTION SRL - KUD29077B KU 2000C 7G1.5 GRIGIO RAL7001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 7
Schirm - ja
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449079358231
Artikelnummer
KUD29077B
Herstellernummer
29077B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
7
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR