Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD29075B KU 2000C 7G0.75 GRIGIO 7001 - 29075B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD29075B KU 2000C 7G0.75 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 7

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.069 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079358064

Artikelnummer

KUD29075B

Herstellernummer

29075B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

7

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR