Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD29037B KU 2000C 3G1.5 GRIGIO 7001 - 29037B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD29037B KU 2000C 3G1.5 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079357890

Artikelnummer

KUD29037B

Herstellernummer

29037B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR