KU DISTRIBUTION SRL - KUD29026B KU 2000C 2X1 GRIGIO 7001 - 29026B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Schirm - ja
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449079357883
Artikelnummer
KUD29026B
Herstellernummer
29026B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR


