Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD29025M KU 2000C 2X0.75 GRIGIO 7001 - 29025M

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD29025M KU 2000C 2X0.75 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078857278

Artikelnummer

KUD29025M

Herstellernummer

29025M

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

2

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR