KU DISTRIBUTION SRL - KUD28414B KU 2000 41G0.50 GRIGIO RAL7001 - 28414B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 41
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449079357814
Artikelnummer
KUD28414B
Herstellernummer
28414B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
41
Mantel-Farbe:
grau
Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR


