Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD28259B KU 2000 25G2.5 GRIGIO 7001 - 28259B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD28259B KU 2000 25G2.5 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 25

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449079357753

Artikelnummer

KUD28259B

Herstellernummer

28259B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

25

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR