Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD28049B KU 2000 4G2.5 GRIGIO 7001 - 28049B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD28049B KU 2000 4G2.5 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.153 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079357319

Artikelnummer

KUD28049B

Herstellernummer

28049B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR