Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD28026M KU 2000 2X1 GRIGIO 7001 - 28026M

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD28026M KU 2000 2X1 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070362374

Artikelnummer

KUD28026M

Herstellernummer

28026M

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR