Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD26205B KU 1510 20X0.75 GRIGIO RAL7001 DIN47100

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD26205B KU 1510 20X0.75 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 20

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449079357036

Artikelnummer

KUD26205B

Herstellernummer

26205B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

20

Mantel-Farbe:

grau

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e segnalamento utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra le apparecchiature di misura ed il sistema di elaborazione dati delle macchine industriali. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 80°C 300V style 2464