KU DISTRIBUTION SRL - KUD26032M KU 1510 3X0.25 GRIGIO RAL7001 DIN47100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - grau
Packung
100 M
EAN
7449074897445
Artikelnummer
KUD26032M
Herstellernummer
26032M
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
grau
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e segnalamento utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra le apparecchiature di misura ed il sistema di elaborazione dati delle macchine industriali. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 80°C 300V style 2464