KU DISTRIBUTION SRL - KUD25256M KU 1500C 25G1 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 25
Schirm - ja
Mantel-Farbe - grau
Packung
100 M
EAN
7449076262449
Artikelnummer
KUD25256M
Herstellernummer
25256M
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
25
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


