Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD25077M KU 1500C 7G1.5 GRIGIO 7001

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD25077M KU 1500C 7G1.5 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 7

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 100 M

EAN

7449076597039

Artikelnummer

KUD25077M

Herstellernummer

25077M

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

7

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179