Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD2504AB KU 1500C 4G4 GRIGIO 7001 - 2504AB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD2504AB KU 1500C 4G4 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.153 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079356657

Artikelnummer

KUD2504AB

Herstellernummer

2504AB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

4

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179