KU DISTRIBUTION SRL - KUD25029B KU 1500C 2X2.5 GRIGIO 7001 - 25029B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Schirm - ja
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449079356411
Artikelnummer
KUD25029B
Herstellernummer
25029B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


