Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24505B KU 1500 50G0.75 GRIGIO 7001 - 24505B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24505B KU 1500 50G0.75 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 50

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449079356343

Artikelnummer

KUD24505B

Herstellernummer

24505B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

50

Mantel-Farbe:

grau

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179