KU DISTRIBUTION SRL - KUD24275B KU 1500 27G0.75 GRIGIO 7001 - 24275B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 27
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449079356329
Artikelnummer
KUD24275B
Herstellernummer
24275B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
27
Mantel-Farbe:
grau
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


