KU DISTRIBUTION SRL - KUD24257B KU 1500 25G1.5 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 25
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449079356299
Artikelnummer
KUD24257B
Herstellernummer
24257B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
25
Mantel-Farbe:
grau
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


