Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24187B KU 1500 18G1.5 GRIGIO 7001 - 24187B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24187B KU 1500 18G1.5 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 18

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449079356237

Artikelnummer

KUD24187B

Herstellernummer

24187B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

18

Mantel-Farbe:

grau

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179