Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24104B KU 1500 10G0.50 GRIGIO 7001 - 24104B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24104B KU 1500 10G0.50 GRIGIO 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 10

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449079355902

Artikelnummer

KUD24104B

Herstellernummer

24104B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

10

Mantel-Farbe:

grau

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179