KU DISTRIBUTION SRL - KUD24074B KU 1500 7G0.50 GRIGIO 7001 - 24074B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 7
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.069 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449079355780
Artikelnummer
KUD24074B
Herstellernummer
24074B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
7
Mantel-Farbe:
grau
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


